| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-91959003 Herst.-Nr.: KB2L435A12BK EAN/GTIN: 6953156278486 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Grün, Rot | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 2 x Lightning + micro-USB B + USB C | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.2 m | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 5 V | ![](/p.gif) | Outputstrom (max.) | 3.5 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |