Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 65BDL3017P/00 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 65BDL3017P/00 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Philips 65BDL3017P/00 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92004504
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     65BDL3017P/00
EAN/GTIN:
     8712581774455
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
700 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
VA
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.372 x 0.372 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Trübungsrate
25 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
1462.3 mm
Tiefe
89.9 mm
Höhe
837.3 mm
Gewicht
27800 g
Leistungen
Zweck
Gesundheitswesen
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CE CCC BSMI CB VCCI CECP EAC PSB EMF EnergyStar 8.0 ETL FCC, Class A
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
155 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
168 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Computersystem
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG, WMV3
Unterstützte Audioformate
AAC
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.086,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,02*
€ 1.406,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,01*
€ 1.395,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,74*
€ 1.369,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,71*
€ 1.338,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,27*
€ 1.292,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.