Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W73H IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink W73H IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT
Yealink W73H IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92139696
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302021
EAN/GTIN:
     841885106377
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.2 A
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.6 A
Netzwerk
Bluetooth
Ja
DHCP-Client
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Mobiltelefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Gerätsicherheit
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten
25
Anzahl Funktionstasten
6
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Ladegerät
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vollduplex
Ja
Durchwahl
Ja
Frequenzband
1.9 GHz
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Anrufliste
Ja
Leistungen
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1010 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
144 x 48 x 21 mm
Paketgewicht
8000 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.