Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte E162-220 Intel C621A LGA 4189 Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte E162-220 Intel C621A LGA 4189 Rack (1U) Schwarz
Gigabyte E162-220 Intel C621A LGA 4189 Rack (1U) Schwarz
Gigabyte E162-220 Intel C621A LGA 4189 Rack (1U) Schwarz
Gigabyte E162-220 Intel C621A LGA 4189 Rack (1U) Schwarz
Gigabyte E162-220 Intel C621A LGA 4189 Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92253750
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     6NE162220MR-00
EAN/GTIN:
     4719331600839
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
server rack 1u
Weitere Informationen:
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte RDIMM Taktraten
2666,2933,3200 MHz
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Merkmale
Backplanes-Unterstützung
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
4.0
PCI-Express x16-Slots
3
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
3
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel C621A
Prozessorsockel
LGA 4189
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Energie
Stromversorgung
800 W
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
43.5 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 2,5
2
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
RAID Level
0, 1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
786 mm
Verpackungstiefe
588 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Anzahl Lüfter
6 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.504,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.725,39*
€ 3.243,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.696,94*
€ 3.209,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.603,50*
€ 3.098,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.551,22*
€ 3.035,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.504,32*
€ 2.980,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.