Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 85499 Papiertüte Schwarz, Weiß 0,25 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 85499 Papiertüte Schwarz, Weiß 0,25 kg
Papstar 85499 Papiertüte Schwarz, Weiß 0,25 kg
Papstar 85499 Papiertüte Schwarz, Weiß 0,25 kg
Artikel-Nr.:
     2813-374-5494
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85499
EAN/GTIN:
     4002911854990
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Pergamentersatz
Spitztüten mit Druck "Zeitungspapier"

- fettdicht
- Füllinhalt: 250 gr.
- Material: Pergament-Ersatz
- Abmessungen: 23 x 23 x 32,5 cm
- à 100 Stück gefädelt
- ideal für Pommes-Frites, Wedges, etc.
- kompostierbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Form
Dreieck
Höchstgewichtskapazität
0.25 kg
Mediengewicht
60 g/m²
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
325 mm
Breite
230 mm
Tiefe
230 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,94*
€ 36,58*
4 Tage
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 38,75*
€ 38,75*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,98*
€ 42,80*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,41*
€ 46,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,95*
€ 62,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,58*
€ 43,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,21*
€ 43,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,60*
€ 41,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,98*
€ 39,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,94*
€ 33,25
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02794* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
85940
ab € 22,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.