Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82287 Tischdecke 118 x 1000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 82287 Tischdecke 118 x 1000 cm
Papstar 82287 Tischdecke 118 x 1000 cm
Papstar 82287 Tischdecke 118 x 1000 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92406121
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82287
EAN/GTIN:
     4002911977910
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke aus PP-Vlies auf Rolle "soft selection"

PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
118 x 1000 cm
Gewicht
372 g
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
1200 mm
Paketgewicht
561.4 g
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Cremefarben
Material
Polypropylen (PP)
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82305
ab € 9,95*
Sonstiges
PAPSTAR
82340
ab € 24,47*
Sonstiges
PAPSTAR
82343
ab € 21,07*
Sonstiges
PAPSTAR
82344
ab € 24,48*
Sonstiges
PAPSTAR
82346
ab € 22,00*
Sonstiges
PAPSTAR
84949
ab € 27,78*
Sonstiges
PAPSTAR
84950
ab € 27,96*
Sonstiges
PAPSTAR
86959
ab € 34,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.