Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87252 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton, Polylactid (PLA) Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 87252 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton, Polylactid (PLA) Braun
Papstar 87252 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton, Polylactid (PLA) Braun
Papstar 87252 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton, Polylactid (PLA) Braun
Papstar 87252 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton, Polylactid (PLA) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92408096
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87252
EAN/GTIN:
     4002911588871
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
Umweltfreundliche Feinkost-Box mit Sichtfenster aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair" - Füllinhalt: 1000 ml - Maße: 15 x 19,5 cm (Boden 13,5 x 18 cm) - Höhe: 4,5 cm - mit praktischem Klappdeckel - Material: ungebleichter FSC®-zertifizierter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung und Sichtfenster aus PLA - Farbe: innen und außen braun - aus nachwachsenden Rohstoffen, vollständig biologisch abbaubar - auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet - nicht geeignet für flüssige Lebensmittel Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer - ideal zum Verpacken und Transportieren von frischen Salaten und zahlreichen Snacks aller Art Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Material
Karton, Polylactid (PLA)
Produktfarbe
Braun
Fassungsvermögen
1 l
Zertifizierung
FSC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (€ 0,51675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,67*
€ 24,597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,52*
€ 24,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,86*
€ 23,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.