Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 85685 Einweggeschirr Schüssel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 85685 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 85685 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 85685 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 85685 Einweggeschirr Schüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92408243
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85685
EAN/GTIN:
     4002911856857
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Formschöne Kiefernholz- Schalen für Fingerfood-Spezialitäten

- Maße: 8 x 8 cm
- Höhe: 3 cm
- lebensmittelecht
- geschmacksneutral
- frei von Zusatzstoffen
- biologisch abbaubar

Nicht geeignet für flüssige Lebensmittel!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produkttyp
Schüssel
Form
Quadratisch
Material
Holz
Produktfarbe
Natürlich/Natur
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.