Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87113 Backform Kuchenform


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 87113 Backform Kuchenform
Papstar 87113 Backform Kuchenform
Papstar 87113 Backform Kuchenform
Papstar 87113 Backform Kuchenform
Papstar 87113 Backform Kuchenform
Artikel-Nr.:
     2813-374-6545
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87113
EAN/GTIN:
     4002911871133
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Muffin Papierbackförmchen
Umweltfreundliche Backform mit vielen Einsatzmöglichkeiten: Backen - Präsentieren - Verkaufen und Transportieren in einer Form!

- Füllinhalt: 167 ml
- Maße: 6,5 x 11 cm, Höhe: 4 cm
- Material: Pergamentersatzpapier mit Silikonschicht
- Farbe: braun
- gefriergeeignet bis -40°C, geeignet für Backöfen bis 220°C, mikrowellengeeignet, kompostierbar und biologisch abbaubar

Das Material ist nicht haftend und benötigt kein Fett, um das leichte "Aus-der-Form-nehmen" nach dem Backvorgang bzw. durch den Konsumenten sicherzustellen. Es ist wasserdicht und hat homogene Backeigenschaften.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kuchenform
Form
Rechteckig
Fassungsvermögen
0.167 l
frostsicher bis zu
-40 °C
Tiefkühlgeeignet
Ja
Temperatur (max)
220 °C
Produktfarbe
Braun
Material
Papier, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
40 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
86
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 8,64*
4 Tage
320
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 9,00*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,66*
€ 11,69*
4 Tage
32
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,74*
€ 13,52*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,25*
€ 31,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1372* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 138,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87117
ab € 6,60*
Sonstiges
PAPSTAR
87118
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.