Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11703 Bratspieß Bambus


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 11703 Bratspieß Bambus
Papstar 11703 Bratspieß Bambus
Papstar 11703 Bratspieß Bambus
Artikel-Nr.:
     2909-4002911217030
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11703
EAN/GTIN:
     4002911117033
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
2.3 g
Merkmale
Material
Bambus
Einwegartikel
Ja
Produktfarbe
Bambus
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
373.3 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,25*
€ 3,25*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,00*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,24*
€ 6,13*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 13,57*
€ 19,93*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,83*
€ 24,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.