Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4403 Herst.-Nr.: 82664 EAN/GTIN: 4002911826645 |
| |
|
| | |
| Fleischerbeutel / Metzgerbeutel aus Kraftpapier - Abmessungen: 28 x 14 x 6 cm - mit 2-farbigem Neutraldruck Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Rechteck | | Mediengewicht | 40 g/m² | | Material | Papier | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 280 mm | | Breite | 140 mm | | Tiefe | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,65* | € 32,64* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 34,00* | € 34,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 29,02* | € 38,89* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 30,26* | € 57,18* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,94* | € 67,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02465* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|