Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-5604 Herst.-Nr.: 85683 EAN/GTIN: 4002911856833 |
| |
|
| | |
| Formschöne Kiefernholz- Schalen für Fingerfood-Spezialitäten. Nicht geeignet für flüssige Lebensmittel! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | | Tiefe | 40 mm | | Höhe | 15 mm | | Gewicht | 0.54 g | | Verpackungsbreite | 40 mm | | Verpackungstiefe | 40 mm | | Verpackungshöhe | 240 mm | | Paketgewicht | 29.6 g | Merkmale | Produkttyp | Schüssel | | Form | Quadratisch | | Material | Holz | | Produktfarbe | Holz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Anzahl von Fächern | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,05* | € 7,90* | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,62* | € 8,13* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,69* | € 9,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 52,50* | € 52,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,121* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|