Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVN149024 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVN149024 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
Lanview LVN149024 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
Lanview LVN149024 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
Lanview LVN149024 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
Lanview LVN149024 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
Lanview LVN149024 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92447435
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVN149024
EAN/GTIN:
     5704174319504
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
52 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
72 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
Kabelbrandklasse
Eca
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Plug
Ja
Zertifizierung
UL: E321486
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.