Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVR248255 Rack Zubehör Regal-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVR248255 Rack Zubehör Regal-Sockel
Lanview LVR248255 Rack Zubehör Regal-Sockel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92447635
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVR248255
EAN/GTIN:
     5704174331513
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1050 mm
Verpackungstiefe
840 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
9200 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
9000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Sockel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Kompatible Regalbreite
19 "
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.