Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suunto 9 Baro GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suunto 9 Baro GPS
Suunto 9 Baro GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92475578
Hersteller:
     Suunto
Herst.-Nr.:
     SS050565000
EAN/GTIN:
     6417084505927
Suchbegriffe:
Sportuhr
suunto sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Gewicht
66.9 g
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Höhe
16.5 mm
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 55 °C
Akku/Batterie
Batteriestandsanzeige
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte Sprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch
Bildschirm
Display-Auflösung
320 x 300 Pixel
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Material des Uhrengehäuses
Fiberglas
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Objektivmaterial
Saphir
Schutzfunktion
Wasserfest
Produktfarbe
Schwarz
Wasserdicht bis
100 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
14 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
170 h
Akku
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung
Ja
Laufsensor
Ja
Wetterbericht
Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen
Aktivitätsüberwachung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,04*
€ 324,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,36*
€ 321,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.