Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance 17466/30/P7 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 104 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance 17466/30/P7 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 104 W
Philips Hue White and Color ambiance 17466/30/P7 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 104 W
Philips Hue White and Color ambiance 17466/30/P7 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 104 W
Philips Hue White and Color ambiance 17466/30/P7 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 104 W
Philips Hue White and Color ambiance 17466/30/P7 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 104 W
Philips Hue White and Color ambiance 17466/30/P7 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 104 W
Philips Hue White and Color ambiance 17466/30/P7 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 104 W
Philips Hue White and Color ambiance 17466/30/P7 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 104 W
Philips Hue White and Color ambiance 17466/30/P7 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 104 W
Philips Hue White and Color ambiance 17466/30/P7 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 104 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92567369
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     915005843401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220/240 V
AC Eingangsspannung
220/240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
795 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1680 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
III
Empfohlene Platzierung
Garage, Terrasse
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Einfache Installation
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Dimmer
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
71 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
1965 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
104 W
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2500 h
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1400 lm
Einschaltzeit
500 ms
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.