Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Mähfaden Four-Leaf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Mähfaden Four-Leaf
Makita Mähfaden Four-Leaf
Makita Mähfaden Four-Leaf
Makita Mähfaden Four-Leaf
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92615857
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-01797
EAN/GTIN:
     0088381555517
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Der Mähfaden Four-Leaf wurde speziell für Akku-Sensen und -Rasentrimmer entwickelt, eignet sich für niedriges und hohes Gras Durch die Form, die im Querschnitt an ein Kleeblatt erinnert, bildet sich ein geringerer Luftwiderstand, als bei einem runden Mähfaden. Er ist hörbar leiser und kann die Laufzeit mit einem Akku erhöhen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
15 mm
Durchmesser
2.4 mm
Merkmale
Produkttyp
Bürstenschneider-Linie
Produktfarbe
Orange
Fadenlänge geliefert
15 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,232* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.