Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TAR4406/12 Wecker Digitaler Wecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TAR4406/12 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Philips TAR4406/12 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Philips TAR4406/12 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Philips TAR4406/12 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Philips TAR4406/12 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Philips TAR4406/12 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Philips TAR4406/12 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Philips TAR4406/12 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Philips TAR4406/12 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Philips TAR4406/12 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Philips TAR4406/12 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92637047
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAR4406/12
EAN/GTIN:
     4895229116658
Suchbegriffe:
Radiowecker
radiowecker philips
radiowecker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
USB-Ladespannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
110 mm
Tiefe
75 mm
Gewicht
220 g
Bildschirm
Display-Typ
LED
Energie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.5 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
440 g
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Weiß
Zeitformat
12/24 h
Integriertes Radio
Ja
FM-Radio
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Ein-/Ausschalter
Ja
Laden per USB
Ja
Alarm
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.