Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Levado


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Levado
Fellowes Levado
Fellowes Levado
Fellowes Levado
Fellowes Levado
Fellowes Levado
Fellowes Levado
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92676679
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9708601/9870101
EAN/GTIN:
     k.A.
Dieses Produkt wurde von FIRA International mit dem Ergonomics Excellence Award ausgezeichnet

Es würdigt ergonomisch herausragende Produkte, die die Effizienz, Produktivität und das Wohlbefinden der Nutzer verbessern können.

FIRA

Entspricht den ergonomischen Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten bestätigt durch FIRA Int. Ltd, einer unabhängigen Ergonomie Akkreditierungsstelle (ISO 9241-5:1998).

Kabelmanagement

Verdeckte Kabelführung für einen optimierten Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
800 mm
Tischplatten-Materialstärke
25 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94038900
Technische Details
Produkttyp
Schreibtisch
Vorgesehene Verwendung
Homeoffice, Büro
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Oberflächenfarbe des Tischs
Weiß
Tischplattenmaterial
Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)
Farbe der Beine
Silber
Material der Standfüße
Stahl
Material der Tischplattenkante
PVC
Höhenverstellbar
Ja
Beinverarbeitungsmaterial
Pulverbeschichtung
Sockelbeine Typ
T-Beine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,53*
€ 640,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,95*
€ 628,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,60*
€ 606,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,20*
€ 594,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,11*
€ 553,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.