Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DigitRadio 1990 Digital 3 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DigitRadio 1990 Digital 3 W Rot
TechniSat DigitRadio 1990 Digital 3 W Rot
TechniSat DigitRadio 1990 Digital 3 W Rot
TechniSat DigitRadio 1990 Digital 3 W Rot
TechniSat DigitRadio 1990 Digital 3 W Rot
TechniSat DigitRadio 1990 Digital 3 W Rot
TechniSat DigitRadio 1990 Digital 3 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92697021
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0003/3952
EAN/GTIN:
     4019588339521
Suchbegriffe:
Digitalradio
CD-Player für Kinder
Kinder CD-Player
Radio
Sie gehört seit vielen Jahrzehnten in jedes Kinderzimmer: Die klassische, tragbare Boombox. Wo früher Lieblingsmusik und Hörspiele von Kassetten und Mix-Tapes abgespielt wurden, begeistern heute CDs, Musikstreams oder digitale Radiosender. Das DIGITRADIO 1990 ist nicht nur perfekt für das Kinderzimmer geeignet, sondern passt überall dorthin, wo unkomplizierter Musikgenuss angesagt ist. Egal ob Küche, Büro oder Fitnessraum. Das DIGITRADIO 1990 lässt sich per Tragegriff schnell und einfach überall hin mitnehmen – dank optionalem Batteriebetrieb auch auf Reisen. Und was auch immer Sie oder Ihre Kids gerne hören, klingt über die eingebauten Stereolautsprecher richtig gut. Das Gerät spielt CDs über den CD-MP3-Player wie auch Musikdateien von via USB angeschlossenen Datenträgern ab und kann über den USB-Anschluss sogar mobile Geräte aufladen. Auch Radio macht mit dem DIGITRADIO 1990 richtig Spaß. Hier empfangen Sie verfügbare Programme über UKW oder digital über DAB+ Digitalradio, wobei es mittlerweile immer mehr Sender gibt, deren Programmangebot sich speziell an die jüngeren Hörerinnen und Hörer richtet. Über den AUX-IN-Eingang lässt sich zusätzlich eine weitere Audioquelle, wie z. B. ein MP3-Player, anschließen. Besonders komfortabel ist die Möglichkeit, per Bluetooth kabellos Musik auf das DIGITRADIO 1990 zu streamen. Wählen Sie z. B. eine Playlist oder ein Hörspiel auf dem Smartphone, um es für die Kleinen beim Spielen oder Einschlafen auf dem DIGITRADIO 1990 abzuspielen. DAB+ Digitalradio in perfekter Klangqualität. DAB+ Digitalradio ist rauschfreies Radio bei extrem robustem Empfang. Dem regional begrenzten UKW-Programmangebot setzt DAB+ viele bundesweit ausgestrahlte Radioprogramme in bester Digitalqualität entgegen. Hinzu kommen zahlreiche regional ausgestrahlte Sender. Hören Sie Ihre CD-Sammlung rauf und runter. Auf dem integrierten CD-Player können Sie sich Ihre komplette CD-Sammlung anhören. Der CD-Player unterstützt klassische Audio-CDs sowie die Formate CD-R und CD-RW. Darüber hinaus können Sie auch MP3-CDs abspielen. Spielt die Lieblingssongs vom Smartphone. Über Bluetooth-Audiostreaming übertragen Sie Musik vom Smartphone, Tablet oder PC ohne Kabelverbindung und in bester Qualität auf das Gerät. Ganz klassisch Radio hören. Empfangen Sie klassische UKW-Radiostationen in Ihrem Empfangsbereich. Über RDS (Radio Data System) erhalten Sie zudem erweiterte Sendungsinformationen und alternative Zusatzfrequenzen zum gehörten UKW-Radiosender. Uhr Neben Kanal- und weiteren Programminformationen können Sie auf dem integrierten Display auch die Uhrzeit anzeigen lassen. Die Uhrzeitinformationen werden auf elektronischem Wege mit den empfangenen Programmen übermittelt, so dass die korrekte Uhrzeit automatisch eingestellt wird. Wecker / Sleeptimer Dieses Gerät verfügt über praktische Sleeptimer mit zahlreichen einstellbaren Schaltzeiten. So können Sie den Abend gemütlich ausklingen lassen, ohne sich um das Ausschalten kümmern zu müssen. Über die integrierte Radio-Weckfunktion werden Sie auf Wunsch von Ihrer Lieblingssendung geweckt. Individuelle Klangeinstellungen. Steuern und regeln Sie Höhen und Bässe manuell, um eine individuelle und optimale Abmischung des Klangbildes zu erreichen. Ideal für Musiksammlungen auf USB-Sticks Sie haben unzählige MP3-Songs auf USB-Datenträgern (Festplatten oder Sticks) gespeichert? Dann schließen Sie den Datenträger über die USB-Schnittstelle an, um die Musik direkt auf dem Gerät abzuspielen. USB-Charging Sie können Geräte, wie z. B. Smartphones oder Musikplayer, die via USB aufgeladen werden, an den USB-Anschluss dieses Geräts aufladen.
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD
Lademechanismus
Oben
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Rot
Sleep-Timer
Ja
Uhrfunktion
Ja
Wecker
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Audio
Equalizer
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
1710 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
212 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
1250 g
Radio
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
60
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Lautsprecher
RMS-Leistung
3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.