Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagostina 8900524552 5 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagostina 8900524552 5 l Edelstahl
Lagostina 8900524552 5 l Edelstahl
Lagostina 8900524552 5 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92697035
Hersteller:
     Lagostina
Herst.-Nr.:
     010044010505
EAN/GTIN:
     8002531524552
Suchbegriffe:
Druck-Kochtopf
Druckkochtopf
Schnell-Kochtopf
Schnellkochtopf
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
342 mm
Verpackungshöhe
237 mm
Paketgewicht
2400 g
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Produktfarbe
Edelstahl
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Silikon
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Ursprungsland
Italien
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Breite
220 mm
Gewicht
1920 g
Weitere Suchbegriffe: druckkochtopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.