Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagostina 8900524569 7 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagostina 8900524569 7 l Edelstahl
Lagostina 8900524569 7 l Edelstahl
Lagostina 8900524569 7 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92697036
Hersteller:
     Lagostina
Herst.-Nr.:
     010044010507
EAN/GTIN:
     8002531524569
Suchbegriffe:
Druck-Kochtopf
Druckkochtopf
Schnell-Kochtopf
Schnellkochtopf
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
291 mm
Paketgewicht
2760 g
Merkmale
Fassungsvermögen
7 l
Produktfarbe
Edelstahl
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Silikon
Anzahl der Personen
5 Person(en)
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Ursprungsland
Italien
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Breite
220 mm
Gewicht
2210 g
Weitere Suchbegriffe: schnellkochtopf 7l, druckkochtopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.