| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-92757806 Herst.-Nr.: HX3671/11 EAN/GTIN: 8710103985563 |
| |
|
| | |
| Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie. Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung* Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt Plaque sanft und bis zu 3 x mehr* als eine Handzahnbürste. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Batteriestandsanzeige | Ja | Merkmale | Zweck | Erwachsener | | Zahnbürstentyp | Schallzahnbürste | | Integrierter Timer | Ja | | Produktfarbe | Rose, Weiß | | Drucksensor | Ja | | Name der Farbe | Sugar rose | | Handgrifffarbe | Rose | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 1 Stück(e) | | Ladegerät | Ja | | Anzahl der Ladegeräte | 1 | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | AC Eingangsspannung | 5 V D.C. V | | AC Eingangsfrequenz | 5 V D.C. Hz | | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |