Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa
Philips 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa
Philips 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa
Philips 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa
Philips 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa
Philips 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92757807
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HX3675/15
EAN/GTIN:
     8710103985693
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Schallzahnbürste
Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.
Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung*
Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt Plaque sanft und bis zu 3 x mehr* als eine Handzahnbürste.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriestandsanzeige
Ja
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Schallzahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
1
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege
Zahnbürstenfrequenz (Pulsierungen)
31000 Bewegungen pro Minute
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Timer-Dauer
2 min
Logistikdaten
Versandkartonshöhe
198 mm
Versandkartonslänge
176 mm
Versandkartonsbreite
235 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1541 g
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
85098000
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
472 g
Batteriegewicht
2 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
2 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Anzahl der Ladegeräte
2
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
336 h
Wiederaufladbar
Ja
AC Eingangsspannung
DC5 V
AC Eingangsfrequenz
DC5V Hz
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Zahnbürste, Ultraschallzahnbürste, akku-zahnbürste philips, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.