| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-92757817 Herst.-Nr.: HX3671/13 EAN/GTIN: 8710103997504 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie. Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung* Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt Plaque sanft und bis zu 3 x mehr* als eine Handzahnbürste. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Batteriestandsanzeige | Ja | Merkmale | Zweck | Erwachsener | ![](/p.gif) | Zahnbürstentyp | Schallzahnbürste | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Drucksensor | Ja | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Weiß | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Ladegerät | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Ladegeräte | 1 | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | DC5 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | DC5V Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |