Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook CB514-1W-P0Y5 Intel® Pentium® Gold 7505 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer Chromebook CB514-1W-P0Y5 Intel® Pentium® Gold 7505 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-1W-P0Y5 Intel® Pentium® Gold 7505 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-1W-P0Y5 Intel® Pentium® Gold 7505 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-1W-P0Y5 Intel® Pentium® Gold 7505 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-1W-P0Y5 Intel® Pentium® Gold 7505 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-1W-P0Y5 Intel® Pentium® Gold 7505 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-1W-P0Y5 Intel® Pentium® Gold 7505 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-1W-P0Y5 Intel® Pentium® Gold 7505 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-1W-P0Y5 Intel® Pentium® Gold 7505 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92773824
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AU0EG.001
EAN/GTIN:
     4710886685968
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Unter dem elegant designten Metallcover des Acer Chromebook 514 aus Aluminium verbirgt sich die Leistung eines Intel® Core™ Prozessors der 11. Generation. Dank der optimierten Konferenzfunktionen können Poweruser sowohl im Büro als auch unterwegs arbeiten und von den Vorteilen einer sicheren Cloud-Technologie profitieren, die es ihnen ermöglicht, nahtlos zwischen Arbeits-, Privat- und Hobbyprojekten zu wechseln.

Beeindruckende Leistung in jeder Situation
Wenn Sie unterwegs sind, darf Ihr Notebook Sie nie im Stich lassen. Der Intel® Core™ i7 Prozessor1 bis zur 11. Generation bietet eine Leistungssteigerung um bis zu 40 % im Vergleich zu früheren Generationen. Das Chromebook kann so in weniger als einer Sekunde aus dem Ruhezustand aktiviert werden. Dieser Laptop verfügt außerdem über einen Verschluss für die Webcam, um Ihre Privatsphäre zu schützen, wenn diese nicht verwendet wird.

Kommunizieren mit Stil
Genießen Sie einen lebendigen Sound und makellose Bilder, ohne dabei Ihr Budget sprengen zu müssen. Mit einer Full-HD-MIPI-Webcam, fortschrittlichen Audiotechnologien wie DTS®-Audio und den integrierten Smart Amplifier erhalten Sie qualitativ hochwertigere Videos, glasklaren Klang sowie tiefere Bässe, und schützen gleichzeitig die Lautsprecher vor Schäden, wenn Sie die Lautstärke auf bis zu 256 %2 der Lautstärke herkömmlicher Notebooks einstellen.

Elegant und doch robust
Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Arbeit, anstatt sich über Ihr Gerät Sorgen zu machen. Dieses Chromebook verfügt über ein Metallcover mit einem optimierten, verstärkten Design, das mit einem eleganten, modernen Look beeindruckt und gemäß MIL-STD 810H3 unabhängig nach Militärstandards auf Robustheit geprüft wurde.

Fingerabdrucksensor
Ein integrierter Fingerabdruckleser (optional) direkt neben der Tastatur ermöglicht das schnelle und sichere Entsperren und Überprüfen der Identität, ohne dass ein Passwort benötigt wird. Da die Fingerabdruckdaten des Benutzers direkt auf dem Chromebook und nicht in der Cloud gespeichert werden, sind sie vor fremdem Zugriff geschützt.

Umfassende Konnektivität
Dieses Chromebook verfügt über eine Vielzahl von praktischen Features, einschließlich Wi-Fi 6, einen integrierten HDMI-Anschluss und zwei USB-C-Ports mit Thunderbolt™ 4-Technologie, um alle alltäglichen Herausforderungen zu meistern.

Robustere, reibungslosere und präzisere Touchfunktion
Tippen, Wischen, Scrollen und Zoomen geht jetzt flüssiger als je zuvor. Das Corning® Gorilla® Glass-Touchpad und die beleuchtete Tastatur bieten Ihnen genau jene optimale Eingabekontrolle, die Sie von einem robusten, hochwertigen Chromebook erwarten. Dank hoher Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Schrammen bleibt die elegante und makellose Oberfläche weiterhin wie neu.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDXC
Prozessor Besonderheiten
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Täglich
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Breite
323 mm
Tiefe
219.8 mm
Höhe
19.3 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium® Gold
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
7505
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Boost-Frequenz
3.5 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2 GHz
TDP-up konfigurierbar
15 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 458,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 509,26*
€ 606,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 505,04*
€ 601,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 490,63*
€ 583,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 485,47*
€ 577,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 458,49*
€ 545,60
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,61*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,67*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,76*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 103,21*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,96*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,44*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,10*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,69*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,25*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,31*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 213,62*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,88*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.