Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chilli Pro Scooter 118-6 Tretroller Universal Stunt Scooter Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chilli Pro Scooter 118-6 Tretroller Universal Stunt Scooter Mehrfarbig
Chilli Pro Scooter 118-6 Tretroller Universal Stunt Scooter Mehrfarbig
Chilli Pro Scooter 118-6 Tretroller Universal Stunt Scooter Mehrfarbig
Chilli Pro Scooter 118-6 Tretroller Universal Stunt Scooter Mehrfarbig
Chilli Pro Scooter 118-6 Tretroller Universal Stunt Scooter Mehrfarbig
Chilli Pro Scooter 118-6 Tretroller Universal Stunt Scooter Mehrfarbig
Chilli Pro Scooter 118-6 Tretroller Universal Stunt Scooter Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92804870
Hersteller:
     Chilli Pro Scooter
Herst.-Nr.:
     118-6
EAN/GTIN:
     4260553240292
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Design
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Typ
Stunt Scooter
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Vorgesehene Verwendung
Asphalt
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Produktfarbe
Mehrfarbig
Radgröße
110 mm
Deck Material
Aluminium
Länge des Lenkers
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Tretroller, roller schwarz, bikeboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.