Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3100 series HX3671/14 Elektrische Schallzahnbürste - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3100 series HX3671/14 Elektrische Schallzahnbürste - Schwarz
Philips 3100 series HX3671/14 Elektrische Schallzahnbürste - Schwarz
Philips 3100 series HX3671/14 Elektrische Schallzahnbürste - Schwarz
Philips 3100 series HX3671/14 Elektrische Schallzahnbürste - Schwarz
Philips 3100 series HX3671/14 Elektrische Schallzahnbürste - Schwarz
Philips 3100 series HX3671/14 Elektrische Schallzahnbürste - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92866511
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HX3671/14
EAN/GTIN:
     8710103985587
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Schallzahnbürste
Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.
Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung*
Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt Plaque sanft und bis zu 3 x mehr* als eine Handzahnbürste.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriestandsanzeige
Ja
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Schallzahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
1
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Anzahl der Ladegeräte
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
336 h
Wiederaufladbar
Ja
AC Eingangsspannung
DC5 V
AC Eingangsfrequenz
DC5V Hz
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Zahnbürste, Ultraschallzahnbürste, akku-zahnbürste philips, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.