Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCD324B-N Ultradrive Minidock™ für Surface™ Pro 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JCD324B-N Ultradrive Minidock™ für Surface™ Pro 7
j5create JCD324B-N Ultradrive Minidock™ für Surface™ Pro 7
j5create JCD324B-N Ultradrive Minidock™ für Surface™ Pro 7
j5create JCD324B-N Ultradrive Minidock™ für Surface™ Pro 7
j5create JCD324B-N Ultradrive Minidock™ für Surface™ Pro 7
j5create JCD324B-N Ultradrive Minidock™ für Surface™ Pro 7
j5create JCD324B-N Ultradrive Minidock™ für Surface™ Pro 7
j5create JCD324B-N Ultradrive Minidock™ für Surface™ Pro 7
j5create JCD324B-N Ultradrive Minidock™ für Surface™ Pro 7
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92877679
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCD324B-N
EAN/GTIN:
     4712795085310
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
"Kein Treiber oder externe Stromversorgung erforderlich. Mit diesem 7-in-1-ULTRADRIVEMINIDOCK™ können Sie mehr aus Ihrem Microsoft® Surface™ Pro 7 herausholen, indem Sie zwei USB 3.0 Typ-A-Anschlüsse, 4K-HDMI-Videokompatibilität,™ Speicherkartenleser / -schreiber sowie einen USB-C™™ 3.1 Gen 2-Anschluss mit bis zu 60 W Leistungsabgabe und Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit / s hinzufügen. Mit USB-C Power Delivery 3.0 können Sie jetzt Ihr Surface™ Pro 7 und die Mini-Dockingstation einschalten, wenn Sie an ein USB-C-Netzteil™™ angeschlossen sind.

Lassen Sie sich nicht durch Multi-Adapter binden, die ein externes Netzteil oder ein Bulk-Gehäuse erfordern. Das Mini-Dock wurde entwickelt, um alle Anschlüsse auf einer Seite zu halten, um ein einfaches Kabelmanagement zu ermöglichen. Es fügt sechs wichtige Anschlüsse von einem kompakten Hub hinzu, so dass sie leicht in Ihre Laptoptasche oder Tragetasche passen."
Weitere Informationen:
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
24712795085314
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Packungsinhalt
1 x JCD324 Ultradrive Mini-dock™ 7-in-1 for Surface™ Pro 7, 1 x Quick Installation Guide
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.5 mm
Tiefe
9.5 mm
Höhe
11.8 mm
Gewicht
46.5 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Versandkartonsbreite
105 mm
Versandkartonslänge
150 mm
Versandkartonshöhe
160 mm
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-1 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-17 - 68 °C
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
106 g
Steuereinheit
Operating temperature (remote control) (T-T)
0 - 40 °C
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
0.45 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Sonstige Funktionen
Maximale Betriebstemperatur
40 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
Taiwan
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.