Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-48045 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10-48045 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
shiverpeaks BS10-48045 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92992992
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-48045
EAN/GTIN:
     4017538012265
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
displayport kabel
Displayportkabel-DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel, 4K
Setzen Sie das DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel dort ein wo mehr
Kabelstrecke benötigt wird oder Anschlüsse umplatziert werden sollen.

Das Kabel funktioniert bidirektional, Sie können den Stecker an der
Grafikkarte (Quelle) oder dem Monitor (Senke) anschließen.

Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.
Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 21,6 Gbit/s
und eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz.

Beachten Sie bitte das passive Adapter und Verlängerungen
ein Signal abschwächen. Längere Kabel erreichen somit nicht
immer die volle Bandbreite.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
3
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.