Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac VEHICLE DOCK (GAMBER-JOHNSON) Handy-Dockingstation Tablet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac VEHICLE DOCK (GAMBER-JOHNSON) Handy-Dockingstation Tablet Grau
Getac VEHICLE DOCK (GAMBER-JOHNSON) Handy-Dockingstation Tablet Grau
Getac VEHICLE DOCK (GAMBER-JOHNSON) Handy-Dockingstation Tablet Grau
Getac VEHICLE DOCK (GAMBER-JOHNSON) Handy-Dockingstation Tablet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93000354
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     543391800002
EAN/GTIN:
     703674564853
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
298.5 mm
Tiefe
119.1 mm
Höhe
338.6 mm
Gewicht
1310 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Getac
Kompatibilität
F110
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Hub
Ja
Audioausgang
3,5 mm
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
3,5 mm
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Weitere Suchbegriffe: getac docking station, dockingstation für tablet, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 676,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,07*
€ 906,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,10*
€ 898,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,63*
€ 877,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,72*
€ 854,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,06*
€ 804,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.