Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo Smart Wi-Fi Light Strip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tapo Smart Wi-Fi Light Strip
TP-Link Tapo Smart Wi-Fi Light Strip
TP-Link Tapo Smart Wi-Fi Light Strip
TP-Link Tapo Smart Wi-Fi Light Strip
TP-Link Tapo Smart Wi-Fi Light Strip
TP-Link Tapo Smart Wi-Fi Light Strip
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93001806
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO L900-5
EAN/GTIN:
     4897098682593
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Intelligenter WLAN-Lichtstreifen
Vollfarbige Atmosphäre für jeden Anlass

Die hellsten Glühbirnen
Unsere LED-Streifen sind 20 % heller als alle anderen. Sie sind für mehr als fünfeinhalb Jahre Dauernutzung ausgelegt, mehr als doppelt so lange wie unsere Mitbewerber.

Färbe dein Leben
Farbige Atmosphäre für jeden Anlass
Füllen Sie jeden Raum Ihres Hauses mit über 16 Millionen leuchtenden Farben, warmem Weiß oder kühlem Tageslicht, aus denen Sie je nach Stimmung wählen können.

Sobald Sie herausgefunden haben, wie Sie Ihre Beleuchtung einrichten möchten, speichern Sie sie, planen Sie sie und schon können Sie loslegen! Stellen Sie sich auf Ihre Zeit ein und Sie können es genießen.

Färben Sie Ihr digitales Leben
Automatisieren Sie die einzelnen Streifen mit unterschiedlichen Farben, Timern, Helligkeiten und Wärmen. Steuern Sie sie überall und jederzeit in der Tapo-App.

Hüpfe zur Musik und den Lichtern
Lassen Sie sich von Ihrer Musik überholen, während die Lichter Ihre Stimmung widerspiegeln. Nehmen Sie den Ton über Ihr Mobilgerät auf und sorgen Sie für die perfekte Partyatmosphäre. Die Lichter synchronisieren sich mit der Frequenz und dem Beat und schaffen ein Mini-Festival in Ihrem eigenen Zuhause.

Steuern Sie mit Ihrer Stimme
Der Smart WLAN Lichtstreifen reagiert auf Ihre bevorzugten Smart-Home-Plattformen, einschließlich Google Assistant, Amazon Alexa und Apple Home.

Direkte Kontrolle
Mit allen Tapo Smart WLAN Lichtdtreifen können Sie sich direkt mit der Tapo App verbinden. Nutzen Sie alle intelligenten Funktionen, die Sie benötigen.

Automatische Kontrolle
Lassen Sie sich vom Lichtband durch die Nacht führen. Verbinden Sie sich mit dem Tapo-Sensor und leuchten Sie sanft, wenn Sie nachts aufstehen. Es schaltet sich nach kurzer Zeit von selbst ab, ohne andere zu stören.

Taktische Kontrolle
Verwenden Sie die Controller-Box, um den Lichtstreifen zu manipulieren. Schalten Sie es ein oder aus, setzen Sie den Lichtstreifen zurück und ändern Sie die aktuellen Farben.

Familienzentrierte Beleuchtung
Tapo sorgt mit unseren Elektroprodukten dafür, dass Ihre Familie ein sicheres und sicheres Leben führt. Extrem langlebiger Lichtstreifen für bessere Wärmeableitung, erhöhte Widerstandsfähigkeit und mehr Falten als jeder andere LED-Lichtstreifen. Jede LED-Perle arbeitet unabhängig von der nächsten, was eine sichere Verwendung unter allen Umständen gewährleistet. Unsere Leuchten sind mit Niederspannung ausgelegt, die weder flackert noch blaues Licht emittiert. Mit unseren Leuchten kann Ihre Familie komfortabel und sicher leben.

Einfache Einrichtung
Konfigurieren Sie Ihre Light Strips innerhalb von Minuten in der Tapo App
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.5 W
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
10 mm
Dicke
1.6 mm
Gewicht
57 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
119.5 mm
Verpackungstiefe
144.5 mm
Verpackungshöhe
68.5 mm
Paketgewicht
320 g
Sonstige Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Betriebstemperatur
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Mehrfarbig
Flexibilität
Ja
Einfache Installation
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Variabel
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
13.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Weitere Suchbegriffe: led streifen rgb, led streifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.