Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Ultima U02 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Ultima U02 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Silicon Power Ultima U02 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93139633
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP004GBUF2U02V1K
EAN/GTIN:
     4712702647044
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.6 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
8.1 mm
Gewicht
8 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS
Leistungen
Kapazität
4 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.