Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 41521700ZY Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables 41521700ZY Patch Panel 1U
Dätwyler Cables 41521700ZY Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93216733
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     41521700ZY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
patchpanel dätwyler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Violett
Material
Polymer
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Zertifizierung
CE, UL, RoHS
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
LCD / APC
Optischer Kabelverbinder
LCD
Anzahl Faseranschlüsse
12
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchpanel, breakoutbox 12xsc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.