Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia XR20 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4630 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia XR20 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4630 mAh Blau
Nokia XR20 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4630 mAh Blau
Nokia XR20 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4630 mAh Blau
Nokia XR20 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4630 mAh Blau
Nokia XR20 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4630 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93224675
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     VMA750J9DE1LV0
EAN/GTIN:
     6438409065834
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
480
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display Glasart
Gorilla Glass
Natives Seitenverhältnis
20:9
Helligkeit
550 cd/m²
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Grafikkarte
Adreno 619
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
48 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,79
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.8 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
123 °
Blitz-Typ
LED
Bildstabilisator
Ja
Nachtmodus
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Headset enthalten
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Ultra Blue
Schutzfunktion
Kratzresistent, Wasserfest, Temperaturbeständig
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.1
aptX-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
248 g
Breite
81.5 mm
Tiefe
10.64 mm
Höhe
171.64 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4630 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
NavIC
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,10*
€ 342,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,30*
€ 314,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,38*
€ 307,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.