Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niko Swiss Garde 3100 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Decke/Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niko Swiss Garde 3100 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Decke/Wand Weiß
Niko Swiss Garde 3100 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Decke/Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93240137
Hersteller:
     Niko
Herst.-Nr.:
     26450
EAN/GTIN:
     3505100264507
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz für Wandund Deckenmontage passend auf UP-Dose. Agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.7 W
Stromverbrauch (Standby)
0.25 W
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
160 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Befestigungstyp
Decke/Wand
Platzierung
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Anpassungsdauer
10 - 1200 s
Einbauhöhe (min)
2 m
Einbauhöhe (max)
8 m
Entdeckungswinkel
360 °
Schutzart
II
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.