Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niko Swiss Guard 2100 IR Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Verkabelt Wand Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niko Swiss Guard 2100 IR Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Verkabelt Wand Silber
Niko Swiss Guard 2100 IR Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Verkabelt Wand Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93240236
Hersteller:
     Niko
Herst.-Nr.:
     26270
EAN/GTIN:
     3505100262701
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz für Wand- und Deckenmontage. Agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.7 W
Stromverbrauch (Standby)
0.25 W
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
173 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Anpassungsdauer
10 - 1200 s
Einbauhöhe (min)
2 m
Einbauhöhe (max)
8 m
Entdeckungswinkel
200 °
Schutzart
II
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Verkabelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.