Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niko Swiss Garde 4000 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Verkabelt Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niko Swiss Garde 4000 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Verkabelt Wand Schwarz
Niko Swiss Garde 4000 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Verkabelt Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93240241
Hersteller:
     Niko
Herst.-Nr.:
     26572
EAN/GTIN:
     3505100265726
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch
261 mA
Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.25 W
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Outdoor
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lichtempfindlichkeit
200 Lux
Anpassungsdauer
10 - 12000 s
Einbauhöhe (min)
2 m
Einbauhöhe (max)
5 m
Entdeckungswinkel
360 °
Schutzart
II
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Verkabelt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.