Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niko Swiss Garde 360 Plus Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Verkabelt Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niko Swiss Garde 360 Plus Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Verkabelt Zimmerdecke Weiß
Niko Swiss Garde 360 Plus Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Verkabelt Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93241299
Hersteller:
     Niko
Herst.-Nr.:
     25342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
niko bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch
391 mA
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
105 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Einbauhöhe (min)
2 m
Einbauhöhe (max)
6 m
Entdeckungswinkel
360 °
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Verkabelt
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.