Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93242300
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00177797
EAN/GTIN:
     4047443476142
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Verpassen Sie Ihrem Samsung Galaxy A03s den passenden Schutz! Das Cover schützt das Gehäuse zuverlässig vor Kratzern. Wer es lieber unauffällig mag, liegt mit diesem transparenten Cover richtig.

- Flexibles Cover für perfekten Rundumschutz
- Rutschhemmende Oberfläche liegt angenehm griffig in der Hand
- Design des Smartphones bleibt sichtbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A03s
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.