Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-C-HDEARC-4K Videosignal-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-C-HDEARC-4K Videosignal-Konverter
PureTools PT-C-HDEARC-4K Videosignal-Konverter
PureTools PT-C-HDEARC-4K Videosignal-Konverter
PureTools PT-C-HDEARC-4K Videosignal-Konverter
PureTools PT-C-HDEARC-4K Videosignal-Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93290647
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-C-HDEARC-4K
EAN/GTIN:
     4251364730904
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
160 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Operatierender Strom
0.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.75 W
Merkmale
Neutaktung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
CE, FCC, ROHS, REACH
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to Micro USB-B
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
160 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Video
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, adapter hdmi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.