Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso SSD 500GB Premium M.2 PCIe PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso SSD 500GB Premium M.2 PCIe PCI Express 3.0 NVMe
Intenso SSD 500GB Premium M.2 PCIe PCI Express 3.0 NVMe
Intenso SSD 500GB Premium M.2 PCIe PCI Express 3.0 NVMe
Intenso SSD 500GB Premium M.2 PCIe PCI Express 3.0 NVMe
Intenso SSD 500GB Premium M.2 PCIe PCI Express 3.0 NVMe
Intenso SSD 500GB Premium M.2 PCIe PCI Express 3.0 NVMe
Intenso SSD 500GB Premium M.2 PCIe PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93302832
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3835450
EAN/GTIN:
     4034303031177
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erstklassige Performance

Die interne Intenso M.2 SSD PCIe Premium bietet erstklassige Performance für ein breites Anwendungsfeld, von Alltagsanwendungen über Grafik / Design Anwendungen bis zu Gaming. Ausgestattet mit einer PCIe-Schnittstelle nach Gen3 Standard und 4 Lanes (PCIe Gen3 x4) und NVMe 1.3-Technologie werden Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.100MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.700 MB/s erreicht. Somit ist die SSD 3- bis 4-mal so schnell wie SATA-basierte SSDs.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
500 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
2100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1700 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
TBW-Bewertung
300
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
6 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3835460
ab € 45,14*
Zubehör
Intenso
3835470
ab € 85,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.