Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff N90 71 l A+ Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff N90 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff N90 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff N90 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff N90 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff N90 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93438587
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B46FT62H0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
neff backofen
Einbaubackofen mit FullSteam und SLIDE&HIDE - die Kombination aller Heizarten und Dampfgaren in einem Backofen mit freiem Zugriff.

Slide&Hide: Die voll versenkbare Backofentür mit mitdrehendem Türgriff
Die einzigartige NEFF Slide&Hide® Backofentür verschwindet beim Öffnen vollständig unter dem Backofen und macht Platz zum unkomplizierten würzen, bepinseln, Gerichte hineinstellen oder wieder herausnehmen. Der mitdrehende Türgriff Slide schwenkt beim Öffnen und Schliessen der Backofentür in der Handbewegung mit und liegt so immer gleich gut in der Hand.

CircoTherm: Gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 4 Ebenen
CircoTherm ist unser einzigartiges Heissluftsystem, das mit hoher Geschwindigkeit die Hitze im Backofen gezielt um die Speisen auf den verschiedenen Einschubebenen führt. Auf bis zu 4 Ebenen können so unterschiedliche Gerichte gleichzeitig backen, braten und garen. Und das ohne Aromenvermischung! So schmeckt Fisch nach Fisch, Schokokuchen nach Schokokuchen und Gemüse nach Gemüse.

Full Steam: Mit Volldampf die besten Gerichte zaubern
Backofen oder Dampfgarer? NEFF Dampfbacköfen mit FullSteam vereinen beides in einem Gerät. Gemüse dämpfen, Brot gehen lassen und mit Dampfunterstützung backen, ein Reisgericht schonend aufwärmen oder ganz konventionell backen - alles ist möglich. Noch einfacher machen es die 38 Automatik-Programme. SteamInject sorgt dabei für eine optimale Dampfverteilung im Backrohr.

Hochauflösendes TFT-Display mit Full Touch Control
Kochen und backen in Backöfen mit FullTouch Control auf dem hochauflösenden TFT-Display macht intuitiv Freude. Alle Einstellungen werden per Fingerdruck direkt auf dem Display vorgenommen, und mit leicht verständlichen Symbolen und Grafiken kommt man blitzschnell zur gewünschten Funktion. Die klare Sichtachse garantiert aus jedem Blickwinkel optimale Sicht.

NEFFLight: Perfekte Ausleuchtung aller vier Backofen-Ebenen
Mit NeffLight behält man den Durchblick bis in den hintersten Winkel des Backofens. LED-Lichtleiter und eine besondere Lichtführung in der Backofentür machen es möglich: Die Lichtverteilung im Innenraum bleibt auch beim Backen auf mehreren Ebenen gleichmäßig und man hat eine blendfreie Sicht in den geschlossenen Backofen.

Eco Clean mit Easy Clean: Das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
Backöfen mit EcoClean haben eine Katalyse-Beschichtung, die extrem aufnahmefähig ist und während dem Backen oder Garen alle Fettspritzer aufnimmt. Dank dieser speziellen Beschichtung werden Fettspritzer – und Essensreste – bei jedem Garprozess zersetzt. Man braucht keine chemischen Reinigungsmittel mehr und der Backofen wird mit jeder Nutzung gereinigt. Zusätzlich kümmert sich die energiesparende NEFF Reinigungshilfe EasyClean um die schnelle und einfache Reinigung des Backofens zwischendurch.

Home Connect
Erleben Sie Kreativität ohne Grenzen, und machen Sie Ihre Stimme zu einem Kochutensil. Mit den intelligenten NEFF Home Connect Hausgeräten haben Sie mehr Zeit für Kreativität – und für die Gäste. Dabei ist vernetztes Kochen erst der Anfang. Wir werden nach und nach weitere Partner zu unserem Home Connect System hinzufügen – ganz nach unserem Prinzip, dass wir immer offen für Neues sind.

Back-& Bratassistent mit Automatik-Programmen: Das Duo für ideale Backergebnisse

Dieser innovative Assistent macht die Zubereitung noch einfacher und komfortabler – mit einer Auswahl an praktischen Automatikprogrammen. Nach einer einfachen Bestätigung kümmert sich der Backofen um die ideale Zubereitung – nie zuvor war backen, braten, garen und grillen so einfach. Der Back- und Bratassistent informiert während der Zubereitung, über die Restzeit des Back- oder Garprozesses. Selbstverständlich kann jeder Zubereitungsvorschlag individuell abgeändert werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Anzahl der Backbleche
1
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch (konventionell)
0.87 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.69 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
3600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzindex (EEI)
81,2
Stromstärke
16 A
Brotmaschine
Brotbackfähigkeit
Ja
nichtklebendes Backblech
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Dampfgaren
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Ofenthermostatbereich
40 - 250 °C
Heißluftgrillen
Ja
Langsames Garen
Ja
Röstfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
38
Anzahl der Regalpositionen
4
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
595 mm
Breite
596 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
44193 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorne oben
Handgrifffarbe
Edelstahl
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
5.7 "
Türanschlag
Runter
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Kühltür
Ja
Tür-Kühlgebläse
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kabellänge
1.2 m
Ergonomie
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer-Typ
Digital
Einfach zu säubern
Ja
Kindersicherung
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Weitere Suchbegriffe: backofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.329,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,85*
€ 1.857,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,50*
€ 1.835,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,83*
€ 1.726,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.396,42*
€ 1.661,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,94*
€ 1.582,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.