Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin MKNSSDHC4TB Internes Solid State Drive 4 TB 2.5" SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin MKNSSDHC4TB Internes Solid State Drive 4 TB 2.5" SATA
Mushkin MKNSSDHC4TB Internes Solid State Drive 4 TB 2.5" SATA
Mushkin MKNSSDHC4TB Internes Solid State Drive 4 TB 2.5" SATA
Mushkin MKNSSDHC4TB Internes Solid State Drive 4 TB 2.5" SATA
Mushkin MKNSSDHC4TB Internes Solid State Drive 4 TB 2.5" SATA
Mushkin MKNSSDHC4TB Internes Solid State Drive 4 TB 2.5" SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93441205
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MKNSSDHC4TB
EAN/GTIN:
     846651030719
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
2 W
Energieverbrauch (idle)
0.08 W
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
4000 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
SATA
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)
97000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
89000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (AS SSD)
555 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (AS SSD)
535 MB/s
Suchzeit
0.1 ms
Controller Typ
Phison S12
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
1250
Zertifizierung
FCC, CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,47*
€ 371,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,04*
€ 371,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,31*
€ 368,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,47*
€ 367,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,06*
€ 361,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.