| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-93454629 Herst.-Nr.: 084409 EAN/GTIN: 4045037844094 |
| |
|
| | |
| Ein tolles Wohngefühl der besonderen Art verschafft Ihnen dieses ansprechende Windlicht aus der Serie TERRA. Lassen Sie sich von diesem bauchigen Windlicht in eine verspielte Welt voller Emotionen entführen - passend zum Landhausstil! Beweisen Sie mit diesem einzigartigen, handgefertigten LEONARDO Windlicht, dass Sie den Blick für schöne Dinge haben. Jedes handgefertigte Produkt ist zugleich ein Einzelstück! Lassen Sie sich von einem frischen und sinnlichen Design inspirieren - mit LEONARDO. Dekoration kann so einfach sein! Dieser Artikel besteht aus einem Windlicht sowie einem braunen Sockel. Für alle, die Wert auf Qualität legen - bestellen Sie am besten direkt und verschönern Sie sich Ihre vier Wände mit diesem geschmackvollen Windlicht. Weitere Informationen: Merkmale | Platzierung | Tisch | | Anzahl der unterstützten Kerzen (max.) | 1 | | Material | Glas, Holz | | Produktfarbe | Braun, Transparent | | Form | Rund | | Vorgesehene Verwendung | Indoor | Gewicht und Abmessungen | Breite | 230 mm | | Tiefe | 230 mm | | Höhe | 270 mm | | Gewicht | 2500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Dekoartikel, Holz-Dekoration, Holzdeko, Holzdekoartikel, Holzdekoration, Kerzenhalter, Kerzenleuchter, Kerzenständer, Tischleuchter, Glas-Windlicht, Glaswindlicht, Wind-Licht, Windlicht, Windlichtglas, kerzenhalter holz, glas windlicht |
| | |
| |