Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 30758200 LED-Lampe 4,4 W GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 30758200 LED-Lampe 4,4 W GU5.3
Philips 30758200 LED-Lampe 4,4 W GU5.3
Artikel-Nr.:
     440-PH30758200
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     30758200
EAN/GTIN:
     8719514307582
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
4.4 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
345 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Lampenstrom
520 mA
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,50*
€ 14,50*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,60*
€ 15,52*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,10*
€ 17,92*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,72*
€ 17,97*
1 Tag
27
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,81*
€ 18,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (€ 14,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30704900
ab € 2,35*
Ähnlich
Philips
30706300
ab € 2,52*
Ähnlich
Philips
30708700
ab € 2,54*
Ähnlich
Philips
65948600
ab € 4,73*
Ähnlich
Philips
81479600
ab € 4,61*
Ähnlich
Philips
81471000
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.