Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED G13
>
Artikel
Philips CorePro LED 32533300 LED-Lampe Tageslicht 6500 K 8 W G13
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-93474452
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
32533300
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
120 g
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
38 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
LED Tube
,
Leuchtmittel G13
,
Sockel G13
,
philips led tube 600mm
,
led röhre
,
philips led röhre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,80*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 41901800 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 31,5 W G13 E
Philips
41901800
ab € 5,24*
Ähnlich
Philips 42105900 energy-saving lamp Kühles Tageslicht 6500 K 8 W G13 E
Philips
42105900
ab € 3,71*
Ähnlich
Philips CorePro LED 41897400 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 21,5 W G13 E
Philips
41897400
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips CorePro LED 41899800 energy-saving lamp Kühles Tageslicht 6500 K 21,5 W G13 E
Philips
41899800
ab € 4,63*
Ähnlich
Philips CorePro LED 41903200 LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 31,5 W G13 E
Philips
41903200
ab € 6,23*
Ähnlich
Philips CorePro LED 42103500 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 8 W G13
Philips
42103500
ab € 3,70*
Ähnlich
Philips CorePro LED 44807000 LED-Lampe Neutralweiß 4000 K 15,5 W G13 E
Philips
44807000
ab € 3,17*
Ähnlich
Philips CorePro LED 44809400 LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 15,5 W G13 E
Philips
44809400
ab € 3,13*
Ähnlich
Philips CorePro LED 45977900 LED-Lampe Neutralweiß 4000 K 8 W G13 F
Philips
45977900
ab € 2,15*
Ähnlich
Philips CorePro LED 45979300 LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 8 W G13 F
Philips
45979300
ab € 2,80*
Ähnlich
Philips CorePro LED 45981600 LED-Lampe Neutralweiß 4000 K 20 W G13 E
Philips
45981600
ab € 3,40*
Ähnlich
Philips CorePro LED 45983000 LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 20 W G13 E
Philips
45983000
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen