Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 30393500 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,2 W G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 30393500 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,2 W G9
Philips 30393500 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,2 W G9
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474467
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     30393500
EAN/GTIN:
     8719514303935
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Lampenleistung
3.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Glühlampenform
Zylindrische Glühbirne
Lichtleistung
400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30389800
ab € 3,30*
Ähnlich
Philips
65780200
ab € 7,54*
Ähnlich
Philips
76669600
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.