Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 31553200 energy-saving lamp 1800 K 4 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 31553200 energy-saving lamp 1800 K 4 W E27
Philips MASTER LED 31553200 energy-saving lamp 1800 K 4 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474620
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31553200
EAN/GTIN:
     8719514315532
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Anwendungsbereich:
- Wohnbereich: Wohn- und Schlafzimmer.

Eigenschaften:
- LED-Lampen im Classic-Look.

Vorteile:
- Ca. 90% Energieeinsparung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
65 mm
Länge (mm)
143 mm
Gewicht
48 g
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Farbtemperatur
1800 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
62 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
24 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
32481700
ab € 7,49*
Ähnlich
Philips
34796000
ab € 4,67*
Ähnlich
Philips
31551800
ab € 8,40*
Ähnlich
Philips
31555600
ab € 6,46*
Ähnlich
Philips
38548100
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.