| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-93551549 Herst.-Nr.: 1002117 EAN/GTIN: 5060491777510 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Keinen Platz für eine große Tischtennisplatte? Kein Problem - Diese Mini-Tischtennisplatte ist so kompakt, dass sie in eine Schublade passt. Wenn du Lust auf ein Spiel hast einfach das Netz ausrollen, aufstellen und schon bist du bereit gegen deinen Gegner anzutreten. Bälle und Schläger sind enthalten. - 2 Tischtennisschläger - 3 Tischtennisbälle - 1 Netz mit Befestigungen - Empfohlenes Alter: 4+ WARNUNG: Kleinteile - Erstickungsgefahr. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Aufsicht von Erwachsenen erforderlich! Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Tischtennis | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 2 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 150 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |